SIEMENS - SIE3SU19000AC810DU0 TARGH.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. RESET - 3SU19000AC810DU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959842
Artikelnummer
SIE3SU19000AC810DU0
Herstellernummer
3SU19000AC810DU0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
- Dimensioni della targhetta: 12,5x27 mm
- Colore scudo: argento con scritta nera
- Sistema di montaggio a scatto, richiede un solo mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, aumentando l'efficienza operativa
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento multiple
- Documentazione completa disponibile per un supporto migliore
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali per ulteriore personalizzazione
Targhetta identificativa per fissaggio
La targhetta identificativa per fissaggio a scatto o incollaggio è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


