Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AC810DT0 TARGH.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. START - 3SU19000AC810DT0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959835

Artikelnummer

SIE3SU19000AC810DT0

Herstellernummer

3SU19000AC810DT0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Höhe:

12.5 mm

Targhetta di siglatura

Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione della targhetta: 12,5x27 mm
  • Targhetta argento con iscrizione in nero: Start
  • Concetto di innesto a scatto per montaggio semplice
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio facilitato con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie a un ampio portafoglio di accessori opzionali
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplice
  • Performance in Action nel comando e nella segnalazione
  • Apparecchi semplici da montare e altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie