SIEMENS - SIE3SU19000AC810DS0 TARGH.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. STOP - 3SU19000AC810DS0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959828
Artikelnummer
SIE3SU19000AC810DS0
Herstellernummer
3SU19000AC810DS0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
- Grandezza della targhetta: 12,5 x 27 mm
- Colore: argento con caratteri neri
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Gamma di accessori opzionali disponibili
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'installazione
- Affidabilità garantita contro polvere, oli eliscivia
- Design moderno e robusto in metallo puro e plastica pregiata
- Performance in azione nel comando e nella segnalazione
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo una soluzione semplice e robusta per l'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


