SIEMENS - SIE3SU19000AC810DM0 TARGH.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. DOWN - 3SU19000AC810DM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959811
Artikelnummer
SIE3SU19000AC810DM0
Herstellernummer
3SU19000AC810DM0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Außendurchmesser:
-99999 mm
Höhe:
12.5 mm
- Grandezza della targhetta: 12,5x27 mm
- Targhetta argento con iscrizione nera
- Innovativo concetto di innesto a scatto per montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Idoneità per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio che può essere eseguito con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplificate
- Accesso a documentazione completa e ampia gamma di accessori opzionali
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
La targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT offre un design robusto e montaggio semplificato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


