SIEMENS - SIE3SU19000AC260AA0 TARGH.ADES. NERA 12,5X27MM NEUTRA - 3SU19000AC260AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - rot
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971301
Artikelnummer
SIE3SU19000AC260AA0
Herstellernummer
3SU19000AC260AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
rot
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
- Grandezza della targhetta: 12,5x27 mm
- Targhetta rossa con caratteri bianchi
- Sistema di montaggio a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatta per impiego industriale e in ambiente esterno
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Semplicità di montaggio con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nelle opzioni di connessione
- Configuratore online per un'ordinazione comoda e veloce
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori opzionali ampiamente disponibili
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, facilitando l'installazione grazie all'innovativo montaggio a scatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


