SIEMENS - SIE3SU19000AC160DM0 TARGH.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. DOWN - 3SU19000AC160DM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970014
Artikelnummer
SIE3SU19000AC160DM0
Herstellernummer
3SU19000AC160DM0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
- Grandezza della targhetta: 12,5x27 mm
- Targhetta nera con caratteri bianchi
- Montaggio semplice con meccanismo a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatta per impiego industriale e all'aperto
- Compatibile con cablaggio standard e collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Accessori opzionali disponibili (es. targhette identificative, protezione, operatori)
- Montaggio facile e rapido anche con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificate
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
Targhetta Identificativa
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, facilitando il montaggio e l'uso in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


