Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AC160AA0 TARGH.ADES. NERA 12,5X27MM NEUTRA - 3SU19000AC160AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969001

Artikelnummer

SIE3SU19000AC160AA0

Herstellernummer

3SU19000AC160AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Außendurchmesser:

-99999 mm

Höhe:

12.5 mm

    Targhetta identificativa

    Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza della targhetta: 12,5 x 27 mm
    • Targhetta nera con caratteri bianchi
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per montaggio con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatta per impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplifica al massimo il montaggio, senza attrezzi speciali
    • Minimizza le fonti di errore grazie al ridotto onere di cablaggio
    • Flessibilità superiore nei collegamenti
    • Facile ordinazione e scelta di apparecchi tramite configuratore onlinegrafico
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Grembo di accessori opzionali per una personalizzazione completa

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie