SIEMENS - SIE3SU19000AB710RN0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB ON-OFF - 3SU19000AB710RN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968950
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710RN0
Herstellernummer
3SU19000AB710RN0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata.
- Innovativo concetto di innesto a scatto che consente un montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici e non scanalati.
- Adatto all'impiego industrialee in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Accesso a documentazione completa, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
- Disponibilità di una ampia gamma di accessori opzionali, come targhette identificative e operatori.
- Elevata performance e semplicità di montaggio.
Inserto piatto per pulsante luminoso, rotondo, opalescente con scritta nera
Questo inserto piatto è progettato per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un simbolo grafico ON-OFF a impulso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


