SIEMENS - SIE3SU19000AB710RE0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB RAFFR. POMPA - 3SU19000AB710RE0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968875
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710RE0
Herstellernummer
3SU19000AB710RE0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto rotondo opalescente con scritta nera e simbolo grafico Pompa refrigerante, ideale per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Design rotondo, opalescente con scritta nera
- Simbolo grafico Pompa refrigerante
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Materie prime: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio semplificato con innesto a scatto
- Fori di montaggio: semplici fori non scanalati
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori opzionali disponibili (es. targhette identificative, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e veloce anche con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Grande prestazione e affidabilità nel comando e nella segnalazione
- Perfetto per ambienti industriali e esterni
- Ampia gamma di accessori per personalizzazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


