SIEMENS - SIE3SU19000AB710DU0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RESET - 3SU19000AB710DU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - sonstige
Form - rund
Breite - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967847
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710DU0
Herstellernummer
3SU19000AB710DU0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Breite:
18.8 mm
Außendurchmesser:
18.8 mm
- Design rotondo e opalescente con scritta nera.
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice.
- Non sono richiesti attrezzi speciali per l'installazione.
- Compatibile con fori di montaggio semplici e integrazione della protezione antirotazione al 100%.
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e in ambiente esterno.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, permettendo la pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online disponibile per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
- Facile installazione con una sola mano, riducendo i tempi di montaggio.
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento.
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto.
- Accessori opzionali disponibili per personalizzazione e funzionalità aggiuntive.
- Affidabilità comprovata nelle condizioni più difficili.
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


