Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AB710DS0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA STOP - 3SU19000AB710DS0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - -99999 mm

  • Außendurchmesser - 18.8 mm

  • Höhe - -99999 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209967830

Artikelnummer

SIE3SU19000AB710DS0

Herstellernummer

3SU19000AB710DS0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

-99999 mm

Außendurchmesser:

18.8 mm

Höhe:

-99999 mm

    Inserto piatto per pulsante luminoso

    Il prodotto è un inserto piatto rotondo, opalescente con scritta nera, progettato per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
    • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Fori di montaggio non scanalati con protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Supporto online per configurazione, ordinazione e documentazione completa disponibile
    • Accessori opzionali come targhette identificative e protezioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di montaggio che richiede solo una mano
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella configurazione dei dispositivi
    • Affidabilità in condizioni difficili, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Performance elevate nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie