SIEMENS - SIE3SU19000AB710DR0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA LEFT - 3SU19000AB710DR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - links
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967038
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710DR0
Herstellernummer
3SU19000AB710DR0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
links
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
18.8 mm
- Progettato per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e senza attrezzi.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni con grado di protezione elevato.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamenti disponibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
- Gamma di accessori opzionali disponibili.
- Montaggio semplice che richiede solo una mano, minimizzando il tempo di installazione.
- Flessibilità di collegamento che riduce l'onere di cablaggio e le fonti di errore.
- Affidabilità garantita in condizioni ambientali difficili grazie all'elevato grado di protezione.
- Accesso a una documentazione completa per un facile utilizzo e implementazione.
- Soluzioni personalizzate grazie a un'ampia gamma di accessori e configurazioni disponibili.
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, caratterizzato da un design rotondo e opalescente con scritta nera.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


