SIEMENS - SIE3SU19000AB710AA0 INSERTO TRASP. X PULS. NEUTRO - 3SU19000AB710AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966802
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710AA0
Herstellernummer
3SU19000AB710AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
18.8 mm
- Design: Rotondo, opalescente, senza dicitura per iscrizione
- Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
- Protezione: Elevato grado di protezione, adatto per impieghi industriali e ambiente esterno
- Montaggio: Innovativo concetto di innesto a scatto, montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Collegamento: Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Accessori: Ampia gamma di accessori opzionali disponibili
- Facilità di montaggio e installazione, riducendo il tempo di lavoro
- Flessibilità: Riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore
- Durevolezza e affidabilità anche incondizioni difficili, come pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per agevolare l'uso del prodotto
- SIRIUS ACT offre performance elevate in comando e segnalazione
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


