SIEMENS - SIE3SU18533NB001AD1 PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI - 3SU18533NB001AD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anstrich für Zweihandsteuerung - ja
Mit Fuß - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953802
Artikelnummer
SIE3SU18533NB001AD1
Herstellernummer
3SU18533NB001AD1
Hersteller
SIE
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anstrich für Zweihandsteuerung:
ja
Mit Fuß:
nein
Vorverdrahtung auf Klemmleiste:
nein
Mit Schaltsperre:
nein
Ausführung als Bausatz:
nein
Gestuft schaltend:
nein
Pulpito di comando a due mani per dispositivi di comando
Pulpito di comando bimanuale SIRIUS ACT progettato per garantire sicurezza e funzionalità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondi
- Materiale della pulsantiera: metallo
- Parte superiore della pulsantiera: grigia
- 3 punti di comando in metallo
- 4 fori aggiuntivi per dispositivi di comando da 22 mm
- 2 pulsanti a fungo neri 40 mm, 2x 1NO+1NC, morsetti a vite
- 1x ARRESTO DI EMERGENZA rosso, 40 mm, 2NC, morsetti a vite
- Fissaggio frontale
- 4x tappo cieco in metallo
- Con passacavi per pressacavi metrici
- Secondo EN 574
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata
- Semplici da montare, altamente performanti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


