Startseite

SIEMENS - SIE3SU18511AA001AA1 PULS. VUOTA 1 FORO X SEL.4POS,RF-ID MAN. - 3SU18511AA001AA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209961050

Artikelnummer

SIE3SU18511AA001AA1

Herstellernummer

3SU18511AA001AA1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

68 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

89.399999999 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera per 4x selettore di posizione

Un dispositivo di comando versatile progettato per l'installazione in sistemi elettrici e di segnalazione.

Dettagli tecnici:

  • Manipolatore joystick
  • Selettorea chiave ID e pulsante a sensore
  • 22 mm, rotondo
  • Materiale della pulsantiera: metallo
  • Parte superiore della pulsantiera: grigia
  • 1 punto di comando in metallo
  • Senzo equipaggiamento, soloper fissaggio su piastra frontale
  • Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamenti:PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Riduzione del cablaggio, minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
  • SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie