SIEMENS - SIE3SU18510NH004NB2 MET. ENCL./PUSHB. BL PL,1NO,M12-CONNECT. - 3SU18510NH004NB2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621048345
Artikelnummer
SIE3SU18510NH004NB2
Herstellernummer
3SU18510NH004NB2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo di comando rotondo da 22 mm con funzione di arresto di emergenza, realizzato in metallo con una parte superiore gialla.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo
- Materiale della pulsantiera: metallo
- Parte superiore della pulsantiera: gialla
- 1 punto di comando in metallo
- A = pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA rosso
- 40 mm, con sblocco a rotazione
- 2 NC
- Morsetti a molla
- Fissaggio sulla base di fondo
- Targhetta argento, iscrizione nera, con simbolo grafico: ARRESTO DI EMERGENZA
- Connettore M12 (a 5 poli) in basso
- Conduttori di riserva isolati
- Targhetta incollata
- Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse modalità di collegamento
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibilità di un configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


