Startseite

SIEMENS - SIE3SU18510AF004NB1 ENCLOSURE METAL, 1 CONTROL POINT - 3SU18510AF004NB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621049533

Artikelnummer

SIE3SU18510AF004NB1

Herstellernummer

3SU18510AF004NB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...500 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

    Custodia per dispositivi di comando

    Le custodie SIRIUS ACT sono progettate per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm, offrendo un design robusto e una facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale della pulsantiera: metallo
    • Parte superiore della pulsantiera: grigia
    • 1 punto di comando in metallo, A=Siemens
    • Selettore a chiave C SSG10 estrazione O+I, 1NO
    • Morsetti a molla
    • Fissaggio sulla base di fondo
    • Targhetta argento con iscrizione in nero e simbolo grafico: ruota dentata
    • Connettore M12 (a 5 poli) in basso
    • Conduttori di riservaisolati

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce con una sola mano.
    • Protezione antirotazione al 100% per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
    • Elevato grado di protezione adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni.
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Collegamento versatile con cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie