SIEMENS - SIE3SU18510AA000AH2 CUSTODIA IN METALLO, 1 FORO - 3SU18510AA000AH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621046365
Artikelnummer
SIE3SU18510AA000AH2
Herstellernummer
3SU18510AA000AH2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
112.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
89.4 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 60 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Colore parte superiore della custodia: giallo
- Collare di protezione per 5 lucchetti
- Fissaggio sulla base di fondo (1xM20)
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità di cablaggio
- Configuratore online per agevolare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile per supporto (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varianti disponibili in colore giallo/grigio e materiali plastica/metallo
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera SIRIUS ACT da 22 mm è progettata per un utilizzo industriale robusto e versatile, con un innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


