SIEMENS - SIE3SU18510AA000AH1 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO CON COLL - 3SU18510AA000AH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621046358
Artikelnummer
SIE3SU18510AA000AH1
Herstellernummer
3SU18510AA000AH1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
112.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
89.4 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro del fungo: 60 mm
- Materiale della custodia: metallo, custodia grigia
- Collare di protezione per 5 lucchetti
- Fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso con 1xM20
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile per supporto alla configurazione e all'ordinazione
- Varie esecuzioni disponibili per rispondere a diverse esigenze di installazione
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera SIRIUS ACT offre una soluzione robusta e versatile per il comando e la segnalazione, progettata per l'uso industriale e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


