SIEMENS - SIE3SU18510AA000AG2 CUSTODIA IN METALLO, 1 FORO - 3SU18510AA000AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621046389
Artikelnummer
SIE3SU18510AA000AG2
Herstellernummer
3SU18510AA000AG2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
112.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
89.4 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, forma: rotonda
- Materiale della pulsantiera: metallo
- Colore parte superiore: giallo
- Fungo di arresto di emergenza: 40 mm, con sblocco a chiave BKS
- Fissaggio su base di fondo, 1 punto di comando
- Compatibile con custodie SIRIUS ACT per montaggio separato dei dispositivi di comando
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per la scelta e ordinazione di dispositivi
- Montaggio semplificato con solo una mano e senza attrezzi speciali
- Elevata flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore
- Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Facile pulizia anche con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera è progettata per il comando e la segnalazione in ambienti industriali, offrendo caratteristiche innovative e un design robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


