SIEMENS - SIE3SU18510AA000AC2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO CON COLL - 3SU18510AA000AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969216
Artikelnummer
SIE3SU18510AA000AC2
Herstellernummer
3SU18510AA000AC2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
112.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
89.4 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale della custodia: metallo con parte superiore gialla
- Collare di protezione incluso
- Fissaggio sulla base di fondo con attacco 1xM20
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configura online gli apparecchi e ricevi documentazione completa
- Montaggio semplice con una sola mano, senza bisogno di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio non scanalati
- Elevata flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibilità di diverse esecuzioni e configurazioni
- SIRIUS ACT offre performance in azione nel comando e nella segnalazione
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera per dispositivi di comando di Siemens è progettata per un montaggio semplice e veloce, pur offrendo elevate prestazioni e robustezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


