SIEMENS - SIE3SU18510AA000AB2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO SENZA COLL - 3SU18510AA000AB2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968257
Artikelnummer
SIE3SU18510AA000AB2
Herstellernummer
3SU18510AA000AB2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
64 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
89.399999999 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera rotonda da 22 mm per montaggio di dispositivi di comando e segnalazione in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: gialla
- Punto di comando: 1 in metallo
- Approfondimento per etichetta: sì
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato
- Colori fornibili: giallo/grigio
- Materiali fornibili: plastica/metallo
- Punti di comando fornibili: 1-6
- Tipo di pulsantiera: equipaggiabile/equipaggiata
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato: può essere eseguito con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 %.
- Adatto per impiego industriale e ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


