Startseite

SIEMENS - SIE3SU18030AD002AB1 PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI - 3SU18030AD002AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970212

Artikelnummer

SIE3SU18030AD002AB1

Herstellernummer

3SU18030AD002AB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...500 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando versatile e robusto, progettato per applicazioni industriali e in ambienti esterni.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Parte superiore: grigia
  • 3 punti di comando in plastica
  • C=pulsante nero, targhetta: II, 1NO, morsetti a vite
  • B=pulsante nero, targhetta: I, 1NO, morsetti a vite
  • A=pulsante rosso, targhetta: O, 1NC, morsetti a vite
  • Fissaggio sulla base di fondo, 1xM20
  • Targhette allegate Custodie SIRIUS ACT
  • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
  • Una sola mano sufficiente, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in esterni
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Riduzionedell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facili
  • Documentazione completa disponibile
  • Semplicemente perfetti per comando e segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie