Startseite

SIEMENS - SIE3SU18020NA002AB2 ENCLOSURE PLASTIC, 2 CONTROL POINTS - 3SU18020NA002AB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969360

Artikelnummer

SIE3SU18020NA002AB2

Herstellernummer

3SU18020NA002AB2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

    Pulsantiera per dispositivi di comando 22 mm

    La pulsantiera è progettata per essere utilizzata in applicazioni di comando e segnalazione, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Parte superiore: gialla
    • Indicatore luminoso: rosso, LED AC/DC 24 V
    • Morsetti: a vite
    • Targhetta senza iscrizione: A= ARRESTO DI EMERGENZA
    • Configurazione: 1 NO, 1 NC
    • Fissaggio sulla base di fondo: 1xM20, in alto e in basso
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni di colore: giallo/grigio, plastica/metallo
    • Punti di comando: da 1 a 6

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzispeciali.
    • Elevato grado di protezione, adatto per l'impiego industriale e all'aperto.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
    • Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online grafico disponibile per ordinare facilmente.
    • Documentazione completa fornita, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie