SIEMENS - SIE3SU18020AA000AB2 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 2 FORI - 3SU18020AA000AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209961074
Artikelnummer
SIE3SU18020AA000AB2
Herstellernummer
3SU18020AA000AB2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
64 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
114 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale della custodia: plastica
- Parte superiore della custodia: gialla
- Punti di comando: 2 in plastica
- Profondità per etichetta integrata
- Protezione antirotazione al 100 %
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni disponibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con unasola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore, garantendo maggiore flessibilità
- Documentazione completa e configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
- Robustezza e affidabilità in condizioni difficili, resistenza a polvere, oli e liscivia
- SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione, semplici da montare e altamente performanti
Custodia per dispositivi di comando
La custodia SIRIUS ACT è progettata per il montaggio di dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm, offrendo un'installazione semplice e versatile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


