SIEMENS - SIE3SU18010NH004NB2 ENCLOSURE PLASTIC, 1 CONTROL POINT - 3SU18010NH004NB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621065632
Artikelnummer
SIE3SU18010NH004NB2
Herstellernummer
3SU18010NH004NB2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo rotondo da 22 mm ideale per il controllo e la segnalazione in contesti industriali.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondi
- Materiale della pulsantiera: plastica
- Parte superiore: gialla
- 1 punto di comando in plastica
- A: pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione
- Contatti: 2NC
- Morsetti: a molla
- Fissaggio: sulla base di fondo
- Etichetta: argento, iscrizione in nero, con simbolo grafico: ARRESTO DI EMERGENZA
- Connettore: M12 (a 5 poli) in basso
- Conduttori di riserva: isolati
- Assegnazione dei pin del connettore: pin1=21, pin2=11, pin3=n.c., pin4=22, pin5=12
- Targhetta allegata: Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Omologazioni diprodotto: per il mercato mondiale
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100 % e sistema di fissaggio per fori non scanalati.
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
- Resistente a polvere, oli e liscivia; possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


