Startseite

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AC2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO CON COLL - 3SU18010AA000AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968288

Artikelnummer

SIE3SU18010AA000AC2

Herstellernummer

3SU18010AA000AC2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

112.5 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Custodia per dispositivi di comando

    La custodia SIRIUS ACT per dispositivi di comando da 22 mm è progettata per facilitare il montaggio e garantire un funzionamento affidabile in ambienti industriali e all'aperto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22,5 mm, rotondo
    • Materiale della custodia: plastica robusta
    • Colore parte superiore: gialla
    • Punto di comando: 1 in plastica con collare di protezione
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce grazie al concetto di innesto a scatto
    • Possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore
    • Flessibilità nell'uso con varie configurazioni e tipologie di collegamento
    • Documentazione completa per un supporto all'ordinamento e alla scelta dei dispositivi
    • Robustezza e affidabilità in condizioni ambientali difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie