Startseite

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AB2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO SENZA COLL - 3SU18010AA000AB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209961067

Artikelnummer

SIE3SU18010AA000AB2

Herstellernummer

3SU18010AA000AB2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

64 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Custodia per dispositivi di comando

    La custodia SIRIUS ACT offre una soluzione innovativa e semplice per l'assemblaggio di dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm, garantendo performance elevate e facilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Custodia rotonda da 22 mm
    • Materiale: Plastica con parte superiore gialla
    • Numero di punti di comando: 1 in plastica
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti disponibili: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile(manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio: L'innovativo concetto di innesto a scatto permette un'installazione semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Possibilità di personalizzazione con diverse esecuzioni (giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando).
    • Ottimizzazione dei costi e tempi di installazione grazie al configuratore online grafico.
    • Ampio portfolio di dispositivi con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie