Startseite

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AA2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO SENZA COLL - 3SU18010AA000AA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968271

Artikelnummer

SIE3SU18010AA000AA2

Herstellernummer

3SU18010AA000AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

64 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Custodia per dispositivi di comando

    La custodia per dispositivi di comando SIRIUS ACT è progettata per il montaggio di unità di comando e segnalazione da 22,5 mm in spazi industriali e ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale della custodia: plastica
    • Colore parte superiore: gialla
    • Punto di comando in plastica: 1
    • Punto di comando centrale
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Adatto per utilizzo industriale e pulizia con getto ad alta pressione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio con connessioni avanzate.
    • Design robusto e moderno, ideale per il mercato globale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie