Startseite

SIEMENS - SIE3SU15511AB203MA0 HOLDER MET 1NO1NC LED ROS 24V AC/DC MOL - 3SU15511AB203MA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU15511AB203MA0 HOLDER MET 1NO1NC LED ROS 24V AC/DC MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621073637

Artikelnummer

SIE3SU15511AB203MA0

Herstellernummer

3SU15511AB203MA0

Hersteller

SIE

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

    Supporto, universale, per 3 moduli, in plastica/metallo

    Il supporto SIRIUS ACT è progettato per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, offrendo una combinazione di robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastica/metallo
    • Configurazione: 1 NO, 1 NC, modulo LED rosso
    • Voltaggio: AC/DC 24 V
    • Morsetti: a molla
    • Supporti disponibili: 3x, 4x (solo con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni)
    • Integrazione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Facilità di montaggio con concetto di innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido senza attrezzi speciali, utilizzando solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Funzionamento affidabile in condizioni di polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Accesso a un configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie