Startseite

SIEMENS - SIE3SU15501AA101NA0 SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA-1NA - 3SU15501AA101NA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963627

Artikelnummer

SIE3SU15501AA101NA0

Herstellernummer

3SU15501AA101NA0

Hersteller

SIE

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

    Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori

    Il Supporto SIRIUS ACT permette il fissaggio di pulsanti, selettori e indicatori modulari in modo semplice e senza l'uso di attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Universale per 3 moduli, in plastica/metallo.
    • 1 NO, 1 NO.
    • Standard: supporto 3x; supporto 4x disponibile solo in combinazione con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%.
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Collegamento possibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto.
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità in configurazione e ordinazione grazie al configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D.
    • Elevata affidabilità in ambienti diretti e ostili, resistendo a polvere, oli e liscivia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie