Startseite

SIEMENS - SIE3SU15501AA101FA0 HOLDER MET. 1NO+1NC VITE - 3SU15501AA101FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963634

Artikelnummer

SIE3SU15501AA101FA0

Herstellernummer

3SU15501AA101FA0

Hersteller

SIE

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

    Supporto universale per 3 moduli

    Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, realizzato in plastica/metallo, con 1 NO+1 NC e attacco a vite.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di moduli: 3x, 4x solo con joystick/selettore a 4 posizioni
    • Materiale: Plastica/metallo
    • Tipologia di contatti: 1 NO+1 NC
    • Protezione: Antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: Cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Affidabile contro polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Supporto grafico online per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie