SIEMENS - SIE3SU15100AA100AA0 SUPPORTO PER 3 MODULI - 3SU15100AA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 6
Packung
5 ST
EAN
4047621092461
Artikelnummer
SIE3SU15100AA100AA0
Herstellernummer
3SU15100AA100AA0
Hersteller
SIE
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
- Supporto per 3 moduli in metallo
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, con/senza moduli
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Supporto SIRIUS ACT
Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, progettato per un facile montaggio senza necessità di attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


