Startseite

SIEMENS - SIE3SU15001AA101LA0 HOLDER PLAST. 2X(1NO+1NC) VITE - 3SU15001AA101LA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963597

Artikelnummer

SIE3SU15001AA101LA0

Herstellernummer

3SU15001AA101LA0

Hersteller

SIE

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

    Supporto SIRIUS ACT

    Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, progettato per garantire un montaggio facile e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastica e metallo
    • Configurazioni: supporto per 3 moduli, supporto per 4 moduli in combinazione con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni
    • Output: 1 NO + 1 NC, 1 NO + 1 NC
    • Protezione anti-rotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di connessione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Design moderno e robustezza dei materiali per un uso duraturo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie