Startseite

SIEMENS - SIE3SU15001AA101FA0 HOLDER PLAST. 1NO+1NC VITE - 3SU15001AA101FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963580

Artikelnummer

SIE3SU15001AA101FA0

Herstellernummer

3SU15001AA101FA0

Hersteller

SIE

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

    Supporto SIRIUS ACT

    Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, progettato per adattarsi facilmente a configurazioni standard e speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastico
    • Configurazione: supporto per 3 moduli
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di fissaggio: morsetti a vite
    • Protezione dalle rotazioni: 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: disponibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a una connessione facile e versatile.
    • Configuratoreonline per scegliere e ordinare in modo conveniente.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare utilizzo e integrazione.
    • Design robusto in metallo puro e plastico pregiato per durabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie