SIEMENS - SIE3SU14013BA505AA0 PORTALAMP. LED BLU X CIRCUITO STAMPATO - 3SU14013BA505AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...5 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938724
Artikelnummer
SIE3SU14013BA505AA0
Herstellernummer
3SU14013BA505AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5...5 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Accensione a LED con tensione DC 5 V
- Attacco a saldare per circuiti stampati
- Robusto design in metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato per ambienti industriali e esterni
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio flessibile
- Configuratore online per una selezione e ordine facile e veloce
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, diverse tensioni e tipi di collegamento
Modulo LED Con LED Integrato, DC 5 V, Blu, Attacco A Saldare
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


