Startseite

SIEMENS - SIE3SU14013BA405AA0 PORTALAMP. LED VERDE X CIRCUITO STAMPATO - 3SU14013BA405AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...5 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209938717

Artikelnummer

SIE3SU14013BA405AA0

Herstellernummer

3SU14013BA405AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5...5 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötfahnenanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato, DC 5 V, verde, attacco a saldare

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • DC 5 V alimentazione
    • Attacco a saldare per circuiti stampati
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface e IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Utilizzabile in ambienti industriali e esterni, resistente a polvere e oli
    • Configuratore online per scelta e ordinazione facile
    • Documentazione completa disponibile per assistenza
    • Varietà di colori e configurazioni disponibili per flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie