SIEMENS - SIE3SU14013BA205AA0 PORTALAMP. LED ROSSO X CIRCUITO STAMPATO - 3SU14013BA205AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...5 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938694
Artikelnummer
SIE3SU14013BA205AA0
Herstellernummer
3SU14013BA205AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5...5 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- DC 5 V, rosso
- Attacco a saldare per circuiti stampati
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato appropriato per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplificato: non servono attrezzi speciali e si può eseguire con una sola mano.
- Integrata protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
- Capacità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Risparmio nel cablaggio e maggiore flessibilità operativa.
- Varietà di opzioni disponibili: più colori, diverse varianti di tensione e tipi di collegamento.
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione.
Modulo LED con LED integrato
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


