Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BG203AA0 PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 6-24V UC - 3SU14012BG203AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209938465

Artikelnummer

SIE3SU14012BG203AA0

Herstellernummer

3SU14012BG203AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

6...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

6...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

6...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V rosso

    Il Modulo LED SIRIUS ACT fornisce un'illuminazione potente e ad alta efficienza energetica per i dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC/DC 6 ... 24 V
    • Tipo di led: rosso
    • Collegamento: morsetti a molla
    • Facilità di montaggio con concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato per uso industriale
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità di più colori, varianti di tensione e tipi di montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano
    • Robustezza e affidabilità anche in ambienti esterni e industriali
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie al cablaggio avanzato
    • Supporto online per la selezione e ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per un utilizzo ottimale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie