SIEMENS - SIE3SU14012BG201AA0 PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 6-24VUC - 3SU14012BG201AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...24 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946224
Artikelnummer
SIE3SU14012BG201AA0
Herstellernummer
3SU14012BG201AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione di funzionamento: AC/DC 6 ... 24 V
- Tipo di collegamento: morsetti a vite
- Materiali: metallo puro e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Compatibilità con PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Montaggio semplice con un solo manos e senza attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio, minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione comoda di componenti
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Diverse opzioni di colori e varianti di tensione disponibili
Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V rosso
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


