SIEMENS - SIE3SU14012BF603AA0 PORT.LED BIANCO MONT.BASE MOLL 230V AC - 3SU14012BF603AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209944022
Artikelnummer
SIE3SU14012BF603AA0
Herstellernummer
3SU14012BF603AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Alimentazione: AC 230 V
- Colore: Bianco
- Fissaggio: Morsetto a molla
- Protezione: Anti-rotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Componenti disponibili: Varianti di colore, tensione e montaggio
- Montaggio semplificato che può essere realizzato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità grazie al configuratore online e alla documentazione completa disponibile
- SIRIUS ACT offre prestazioni elevate e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Modulo LED con LED integrato AC 230 V
Dispositivo di illuminazione SIRIUS ACT per comandi e segnalazioni con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


