Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BF601AA0 PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 230VAC - 3SU14012BF601AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943971

Artikelnummer

SIE3SU14012BF601AA0

Herstellernummer

3SU14012BF601AA0

Hersteller

SIE

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED Con LED Integrato AC 230 V

    Il modulo LED SIRIUS ACT offre illuminazione per dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 230 V
    • Colore: Bianco
    • Fissaggio: Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e outdoor
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio con innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano
    • Non richiede attrezzi speciali per l’installazione
    • Elevata flessibilità grazie a diverse modalità di cablaggio
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel montaggio
    • Facile da pulire anche con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie