Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BF401AA0 PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 230V AC - 3SU14012BF401AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943957

Artikelnummer

SIE3SU14012BF401AA0

Herstellernummer

3SU14012BF401AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED Con LED Integrato AC 230 V

    Il prodotto è un modulo LED verde con alimentazione AC 230 V, progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un'alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Integrato con LED ad alta efficienza energetica
    • Alimentazione AC 230 V
    • Morsetto a vite per un facile fissaggio
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibile in più colori e varianti di tensione
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di erroree maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Accesso a documentazione completa per un utilizzo ottimale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie