SIEMENS - SIE3SU14012BF301AA0 PORT. LED GIALLO INCL. MONT. BASE 230VAC - 3SU14012BF301AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Trafo integriert - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943933
Artikelnummer
SIE3SU14012BF301AA0
Herstellernummer
3SU14012BF301AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 230 V
- Colore: Giallo
- Morsetto: A vite
- Fissaggio: Su base Modulo LED SIRIUS ACT
- Protezione antirotazione: 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
- Minimizza le fonti di errore e offre maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento.
- Configuratore online per una comoda selezione e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'installazione.
Modulo LED con LED integrato AC 230 V
Il modulo LED è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


