SIEMENS - SIE3SU14012BF203AA0 PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 230V AC - 3SU14012BF203AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Trafo integriert - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943995
Artikelnummer
SIE3SU14012BF203AA0
Herstellernummer
3SU14012BF203AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- LED integrato AC 230 V
- Colore: rosso
- Morsetto a molla per fissaggio su base Modulo LED SIRIUS ACT
- Disponibile in più colori e varianti di tensione
- Connessione tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Facile montaggio con innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Montaggio semplificato che può essere eseguito con una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione
- Pulizia facilitata con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per un uso e un'installazione confortevoli
- Portfolio esclusivo di dispositivi con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
Modulo LED con LED integrato AC 230 V
Il modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


