Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BC601AA0 PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 110VAC - 3SU14012BC601AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943353

Artikelnummer

SIE3SU14012BC601AA0

Herstellernummer

3SU14012BC601AA0

Hersteller

SIE

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 110 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per illuminare dispositivi di comando e segnalazione con una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC 110 V, bianco
    • Morsetto a vite per fissaggio su base
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e in ambienti esterni
    • Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Supporto per montaggio facile con solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità
    • Minimizzazione delle fonti di errore durante l'installazione
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Disponibile in diversi colori, varianti di tensione e tipi di collegamento
    • Portfolio esclusivo di dispositivi con omologazioni per il mercato mondiale
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio rapido e semplice

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie