Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BC401AA0 PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 110V AC - 3SU14012BC401AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943339

Artikelnummer

SIE3SU14012BC401AA0

Herstellernummer

3SU14012BC401AA0

Hersteller

SIE

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 110 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT offre un'illuminazione intensa e altamente efficiente per dispositivi di comando e segnalazione, grazie alla tecnologia LED.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 110 V
    • Colore: Verde
    • Tipo di fissaggio: Morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplificata che richiede solo una mano
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
    • Elevata flessibilità di configurazione e di scelta tra varianti di tensione e collegamento
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Funzionamento affidabile anche in presenza di polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie