SIEMENS - SIE3SU14012BC301AA0 PORT. LED GIALLO INCL. MONT. BASE 110VAC - 3SU14012BC301AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Trafo integriert - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943315
Artikelnummer
SIE3SU14012BC301AA0
Herstellernummer
3SU14012BC301AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- LED integrato AC 110 V
- Colore: giallo
- Morsetto a vite per fissaggio
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e outdoor
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle installazioni
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Varietà di colori e varianti di tensione disponibili
Modulo LED con LED integrato AC 110 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettaglitecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


