SIEMENS - SIE3SU14012BC201AA0 PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 110V AC - 3SU14012BC201AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Trafo integriert - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943322
Artikelnummer
SIE3SU14012BC201AA0
Herstellernummer
3SU14012BC201AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 110 V
- Colorazione: Rosso
- Tipo di fissaggio: Morsetto a vite
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione facile di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Varianti disponibili in più colori, tensioni e tipi di collegamento
Modulo LED con LED integrato AC 110 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT fornisce un'illuminazione potente e ad alta efficienza energetica per i dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


