Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BB603AA0 PORT. LED BIANCO MONT. BASE MOLL 24V UC - 3SU14012BB603AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943025

Artikelnummer

SIE3SU14012BB603AA0

Herstellernummer

3SU14012BB603AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT fornisce un'illuminazione ad alta intensità per i dispositivi di comando e segnalazione grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Accensione a LED integrato AC/DC 24 V, bianco
    • Morsetti a molla per un facile collegamento
    • Fissaggio sulla base di fondo
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per l'uso industriale e all'aperto
    • Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con l'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità di cablaggio
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione facile di prodotti
    • Accesso a documentazione completa (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie